Exécution:
Matière principale
70% polyester, 30% coton, sergé, finition déperlante, 230g/m²
Poches
Poche mètre renforcée en CORDURA®
Poches latérales
Poche arrière avec fermeture à glissière
Poche jambe avec fermeture à glissière, soufflet et poche téléphone intérieure en filet
Détails
Boucles, une avec anneau D
Elastique à la taille, Ceinture prolongée à l'arrière
Bracelets réglables et amovibles avec élastique
Finition
Fond de jambe réglable avec cordon de serrage
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'arrière
Renforcement
Renforcement en CORDURA® sur les genoux, Poche mètre renforcée en CORDURA®
Reflex
Bandes réfléchissantes de 70 mm de large
Description:
- Pantalon de protection contre les scies de classe 2 à haute visibilité, qui, avec sa protection contre les scies de classe 1 à couverture intégrale à l'avant, vous protège et vous permet de vous concentrer sur votre travail
- Le pantalon possède une protection contre les scies sur les deux jambes et les deux côtés, de sorte qu'il peut être utilisé par les droitiers et les gauchers
- En plus de toute la partie arrière constituée d'un stretch 4 voies, le pantalon possède également un dos relevé pour un confort accru
- Équipé de bretelles amovibles, de poches sur les cuisses, d'une poche mètre sans fermeture éclair et d'une poche arrière avec fermeture éclair
- Certifié selon les normes EN ISO 20471 : 2013 classe 2, EN ISO 11393-2 : 2018 classe 1
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1