Appareil de mesure et de marquage numérique de la hauteur, 0-1000 mm, Digimatic, connexion par bouton, double colonne

Réf.: 192-665-10
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
    Métrologie digital
    Type de produit Trusquin vertical

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 192-665-10
    EAN / GTIN 4946368583419
    Réf. fabricant 192-665-10
    Article hors catalogue L40010 5295

    Description

    Description:

    L'appareil de mesure de hauteur Digimatic vous offre les avantages suivants: Traceur à pointe en carbure Conception de pilier pour une précision de mesure élevée Des boutons de commutation bidirectionnels peuvent être utilisés en option

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 1000
    Valeur de l'incrément numérique : 0,01/0,005 mm
    Précision : ±0,06 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,06 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,06 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
    Vitesse max. Vitesse de réaction : 500 mm/s mm/s
    ON/OFF : Oui
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Bouton de signalisation : Oui
    Bouton-poussoir de signalisation Compensation de pointe : Oui
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    ± Commutation : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. aiguille de traçage, support d'aiguille de traçage, 1x pile et couvercle
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 3500 heures