Indication autocollante pour échelles à plate-forme< 2,50 m (FlexxStep) Autocollant 19093

Réf.: 19162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Signaux d'obligation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19162
EAN / GTIN 4031405191624
Réf. fabricant 019162

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
  • L'explication des pictogrammes utilisés peut être trouvée dans notre fichier PDF sous Téléchargements
  • Adapté aux codes commande 052524, 052525, 052526
  • 1 unités = 20 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 160 mm
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils