{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191070 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099822 | |
Réf. fabricant | 191070 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à rainurer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
19,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
14,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
32,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
26,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm | 0,016 mm | 0,016 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |