Pantalon peintre +stretch D116

Réf.: 191010001099D116
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
Couleur weiß / schwarz
Taille de confection DE 116
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191010001099D116
EAN / GTIN 7330509622575
Réf. fabricant 191010001099D116

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 240gm²

Poches
Poches arrière
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, Poches sur la jambe avec soufflet, fermeture éclair, poche stylo et poche couteau
Poches de protection du genou
Poche téléphone intérieure
Poches intérieures
Poches à clous - avec porte-outils adaptés aux outils de peinture
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'entrejambe, dos, genou et mollet

Détails
Manchette plastique à fermeture éclair
Anneau en D à la taille

Renforcement
Renforcement en CORDURA® sur les poches à clous, la poche mètre et les genoux

Description:

  • Pantalon de peintre moderne et confortable avec poches à outils, poches extérieures aux genoux et zones extensibles au niveau de l'entrejambe, des genoux, du siège et des mollets pour une flexibilité et un confort accrus
  • Le tissu possède d'excellentes propriétés d'absorption grâce au pourcentage élevé de coton
  • Le pantalon comporte de nombreuses poches fonctionnelles et une poche à outils de peinture spécialement conçue et renforcée
  • La poche à outils de peinture et les poches à clous sont renforcées avec du tissu CORDURA® et les genoux avec du CORDURA® extensible pour un confort accru

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032