Pantalon peintre +stretch C146

Réf.: 191010001099C146
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
    Couleur weiß / schwarz
    Taille de confection DE 146
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 191010001099C146
    EAN / GTIN 7330509622377
    Réf. fabricant 191010001099C146

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, sergé, 240gm²

    Poches
    Poches arrière
    Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, Poches sur la jambe avec soufflet, fermeture éclair, poche stylo et poche couteau
    Poches de protection du genou
    Poche téléphone intérieure
    Poches intérieures
    Poches à clous - avec porte-outils adaptés aux outils de peinture
    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneau extensible à l'entrejambe, dos, genou et mollet

    Détails
    Manchette plastique à fermeture éclair
    Anneau en D à la taille

    Renforcement
    Renforcement en CORDURA® sur les poches à clous, la poche mètre et les genoux

    Description:

    • Pantalon de peintre moderne et confortable avec poches à outils, poches extérieures aux genoux et zones extensibles au niveau de l'entrejambe, des genoux, du siège et des mollets pour une flexibilité et un confort accrus
    • Le tissu possède d'excellentes propriétés d'absorption grâce au pourcentage élevé de coton
    • Le pantalon comporte de nombreuses poches fonctionnelles et une poche à outils de peinture spécialement conçue et renforcée
    • La poche à outils de peinture et les poches à clous sont renforcées avec du tissu CORDURA® et les genoux avec du CORDURA® extensible pour un confort accru

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032