Exécution:
Matière principale
68% laine, 30% modacrylique, 2% antistatique, interlock mérinos, résistant aux flammes, 225 g/m²
Détails
Coutures en couleur contrastée
Elastique à la taille
Étiquettes de certification externes
Finition
Fond de pantalon à revers
Description:
- Sous-vêtement long ignifugé en laine mérinos de haute qualité
- La meilleure qualité en termes de matériau et de fabrication garantit toutes les exigences d'un bon sous-vêtement
- En plus de la coupe ergonomique et des propriétés protectrices, ce sous-vêtement possède la capacité de la laine ? capacité à conserver la chaleur dans des conditions humides et sèches
- Il est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs
- Lavage délicat à 60ºC
- Certifié EN 1149-5 ; EN ISO 11612 A1, B1, C1 et IEC 61482-2, Classe 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF : 78,6%
Norme:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%