PINCE A BECS PLATS ISOLEE

Réf.: 188.16AVSE
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 188.16AVSE
EAN / GTIN 3148511431566
Réf. fabricant 188.16AVSE
Article hors catalogue L60130 2224

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Pointes de mâchoires striées
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 37
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 170