RM-FCR-1100-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: 1870657
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1870657
EAN / GTIN 7291075397536
Réf. fabricant 1870657
Article hors catalogue L24010 33

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Longueur arête de coupe (L) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm