Jauge d'essai pour clé dynamométrique 058100

Réf.: 1870521
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1870521
EAN / GTIN 0611702896244
Réf. fabricant 1870521

Description

Description:

Manomètres de contrôle de clé dynamométrique mécanique dans la plage de mesure de 0 à 10 cN · m
Pour les tests intermédiaires et le réglage des tournevis dynamométriques droits
Plage étalonnée 20% - 100% de la valeur maximale
Double échelle cN m et ozf in
Raccords d'extrémité. Compatible avec les adaptateurs de réglage
Polyvalent. Capable de fonctionner dans une grande variété d'environnements et de situations, de l'atelier aux opérations sur le terrain, car le SCM et le PCM n'ont pas besoin d'être alimentés en électricité
Entretien. Un entretien régulier est essentiel pour garantir la précision et la constance de l'exactitude

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0 Nm - 0,1 Nm
  • Précision de mesure du couple: +/-2%
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non