Clé dynamométrique pour câble SE 9x12 050113

Réf.: 1869973
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Câbles de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1869973
    EAN / GTIN 0611702895902
    Réf. fabricant 1869973

    Description

    Description:

    Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
    Montage de série ou sur chaîne
    Avec support rectangulaire intérieur 9x12
    Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
    Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main à l'aide d'un équipement de test approprié
    Si un réglage d'usine est requis, veuillez indiquer la valeur en Nm lors de la commande (prix sur demande)
    Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Version: douille de commutation et câble de connexion inclus
    • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
    • Couple (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
    • Couple (min.) [lbf in]: 575 lbf in
    • Couple (min.) [Nm]: 13 Nm
    • Couple (max.) [lbf ft]: 48 lbf ft
    • Couple (max.) [lbf in]: 115 lbf in
    • Couple (max.) [Nm]: 65 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Montage
      • Montage en série
      • Fabrication
      • Contrôle de la qualité
    • Longueur totale [mm]: 452 mm
    • Matériau: Construction en tube d'acier
    • Précision: +/- 4 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Fusible: Arrêt de capture
    • Type d'échelle: sans
    • 1000 V isolé: non
    • Version EPA/ESD: non
    • Réglage fixe: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie