Pant. bretelles hardshell haute-vis C48

Réf.: 186719773399C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille de confection DE 48
Norme/règlement EN ISO 20471
Type de produit Salopettes de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 186719773399C48
EAN / GTIN 7330509691922
Réf. fabricant 186719773399C48

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poche pour jambe avec soufflet et rabat
Poches de protection du genou
Attaches pour poches à clous amovibles supplémentaires, poches à clous CORDURA®, vendues séparément (2183)
Poche intérieure avec rabat

Détails
Poche d'identité amovible
Bravates élastiques amovibles
Garde-neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
Dossier de taille prolongé, Elastique réglable à la taille
Manchette à glissière en plastique
Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau

Doublure
Doublure en maille

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
Genoux pré-pliés

Renforcement
Renforcement CORDURA® aux genoux, Ourlet de jambe renforcé en CORDURA®

Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
Bout de jambe ouvrable et ajustable avec fermeture à glissière et auto-agrippante

Accessoires
Article 2183

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, détail réfléchissant sur les poches

Description:

  • Pantalon coquille certifié classe 2 de haute qualité et haute visibilité qui répond à toutes les exigences de fonctionnalité, de visibilité et de confort
  • Le pantalon possède une doublure en maille pour une ventilation accrue, une taille relevée à l'arrière et des genoux et une assise précourbés pour un confort optimal
  • Du fait que les bretelles du pantalon sont amovibles, il y a des ceintures ajustables à la taille pour les situations où vous avez besoin d'un soutien supplémentaire
  • La partie inférieure des jambes du pantalon est renforcée et dispose également d'une guêtre à neige zippée
  • Les détails réflexes nécessaires sont soigneusement placés sur les jambes et les poches pour une visibilité optimale en coopération avec la couleur haute visibilité du pantalon
  • Le 1867 est équipé de charnières pour le porte-marteau, la poche de jambe, la poche de règle pliante, les couvercles avant et arrière et les poches de genoux renforcées CORDURA®
  • Certifié selon la norme EN 343
  • EN ISO 20471, classe 2
  • Certification de combinaison Y

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y