Micromètre digital IP65 DATA-VARIABLE, linéaire, capacité 75 - 100 mm

Réf.: 1866620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1866620
EAN / GTIN 4029713060091
Réf. fabricant 1866620

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP65
  • Écran LCD : 10 mm
  • Conduite rapide
  • Broche coulissante
  • Faces de mesure en carbure
  • Broche inoxydable, trempée et lissée
  • Cadre laqué
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique IP65, linéaire à données variables, 75-100mm, lecture 0.001, affichage LCD 10mm, embrayage à friction avancé, surfaces de mesure en métal dur, tige de mesure en acier inoxydable, standard d'usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Caractéristique(s):

  • Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 3 µm