SLS PINCE BECS DROITS LONGUE 200MM

Réf.: 185.20CPESLS
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 185.20CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028366
    Réf. fabricant 185.20CPESLS
    Article hors catalogue L60130 8713

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
    • Mâchoires fines, finement striées, avec évidement pour matériaux ronds
    • Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et fil d'acier dur
    • max. 160 kg/mm²
    • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
    • Ressort de pression d'ouverture amovible, peut également être remis en place si nécessaire
    • chromé

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 75
    • d [mm]: 2,9
    • E [mm]: 3,6
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 215