Tournevis électronique

Réf.: 1845136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 1845136
    EAN / GTIN 4010886857717
    Réf. fabricant 1845136
    Article hors catalogue L60160 5755

    Description

    Description:

    Le revêtement supplémentaire de la pointe garantit une précision et une protection anticorrosion maximales, Manche à 2 composants à la forme ergonomique, Capuchon d'extrémité tournant avec surface micro-antiglisse, Codage de couleur du type d’entraînement, Codage couleur du type de lecteur

    Caractéristique(s):

    • protection anti-retournement : 1
    • taille de sortie TX (interne) : T6
    • antimagnétique : non
    • Type : Protection contre la corrosion, codage couleur du type d'entraînement
    • version à faible étincelle : non
    • Code couleur : 1
    • forme du lame : Rond
    • pour les vis de taille : m2