Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection ∙ 200 mm

Réf.: 1841BVDE-33
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1841BVDE-33
EAN / GTIN 4000896006441
Réf. fabricant 1841BVDE-33
Article hors catalogue L60140 2806

Description

Description:

  • Forme demi-ronde, tranchant trempé par induction
  • Exécution coudée (45°)
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (rouge/jaune)
  • Surface : chromée brillante, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.19 kg