Règle en acier, large et rigide, 300 mm / 12 ″, métrique / pouce

Réf.: 182-125
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
    Type de produit Règles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 182-125
    EAN / GTIN 4946368046020
    Réf. fabricant 182-125
    Article hors catalogue L40010 8961

    Description

    Description:

    Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

    Caractéristique(s):

    Plage de mesure : 0 - 300
    Précision : +0,13mm / -0,09 mm
    Valeur de la graduation : 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques