sac à rouler

Réf.: 1818228
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1818228
EAN / GTIN 4010886854679
Réf. fabricant 1818228
Article hors catalogue L60160 5098

Description

Description:

Livrée sans outils
Livraison sans outils

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 2 kg
  • Largeur totale [mm]: 320 mm
  • Hauteur totale [mm]: 350 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non