Galet fixe

Réf.: 179ESD-09
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
Type de produit Enjoliveur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179ESD-09
EAN / GTIN 4000896226719
Réf. fabricant 179ESD-09
Article hors catalogue L60140 5681

Description

Description:

  • Galet fixe ⌀ 125 mm
  • Version DES – (décharge électrostatique)
  • Pour la modification des servantes d'atelier HAZET Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW
  • Pour empêcher les dommages sur les composants électriques ainsi que pour une utilisation dans des environnements présentant des risques d'incendie et d'explosion
  • Couple de serrage : 15 Nm

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.