{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 80 mm | |
Epaisseur | 1,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 1837 | |
⌀ alésage | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 100 | |
pour matériau | Métal | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179800 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197246417 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise-scie carbure monobloc DIN 1837 A fin, non revêtu, ⌀×épais.: 80X1,2mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
103,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
346,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Revêtement | non revêtu | TiAlN |
⌀ alésage | 22 mm | 16 mm |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Epaisseur | 1,2 mm | 1,2 mm |
Nombre de dents Z | 100 | 44 |