Lame de scie circulaire en carbure Angle de coupe positif 400X30G mm

Réf.: 179600 400X30G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×alésage (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    400 mm
    Epaisseur 4 mm
    Type d'outils Carbure
    ⌀ alésage 30 mm
    Nombre de dents Z 72
    Pas t 18,5 mm
    Nombre d'alésages d'entraînement 2
    ⌀ alésage d'entraînement 11 mm
    Alésage d'entraînement du cercle primitif 63 mm
    Convient pour machine Kaltenbach
    Garnissage Carbure
    Arrosage interne non
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179600 400X30G
    EAN / GTIN 4045197096098
    Réf. fabricant 179600 400X30G

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    850
    Alu > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    450
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Denture hautes performances avec dents ébaucheuses et finisseuses. Les plaquettes trapézoïdales en carbure dégagent leur passage et permettent d’obtenir des surfaces de coupe nettes.

    Avantage(s):

    Conviennent particulièrement aux profilés anodisés dur.

    Utilisation:

    Sur machines à vitesses élevées.
    F = denture fine pour profilés ou plaques minces jusqu’à 5 mm d’épaisseur. M = denture moyenne pour profilés et tubes de plus de 5 mm d’épaisseur. G = denture grossière pour matériaux pleins, tels que barres et tiges.
    Angle de coupe positif 5° pour machine automatique, pour coupe nette, sans bavures, sur machines avec amenée de la lame par le bas ou horizontalement. Convient très bien pour coupe à format, coupe d’onglet et coupe en long sur profilés et matériaux pleins.

    Remarque(s):

    • Vitesse de coupe recommandée: 40 − 80 m/s, pour les matériaux plus durs tels que les alliages, le laiton ou le bronze, utiliser de préférence la valeur inférieure.
    • Faire particulièrement attention à une avance régulière; ceci évite les détériorations.
    • Modèles supplémentaires sur demande.
    • Autres lames de scie circulaire, voir tome 2 de notre catalogue.