MARTOR LAME STYROPORE 17940 , 10 en emballage transparent

Réf.: 17940.60
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 17940.60
    EAN / GTIN 4002632919220
    Réf. fabricant 17940.60
    Article hors catalogue L60170 452

    Description

    Description:

    LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 17940 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 71,2 mm de long, 17,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

    LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 17940 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 17940.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
      Facettes de lame :
      caractéristiques de lame double

      :
      lame utilisable dans un sens
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Lame en acier inoxydable: oui
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

    Produits adaptés

    Accessoires