Description:
LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 179 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 109,5 mm de long, 17,9 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.
LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 179 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 179.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Lame en acier inoxydable: oui
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté