Extracteur interne

Réf.: 1788N-19
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
Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1788N-19
EAN / GTIN 4000896134878
Réf. fabricant 1788N-19
Article hors catalogue L60140 362

Description

Description:

Utilisation :
Extraction des roulements à billes, des bagues extérieures de roulements à billes et des douilles
  • En combinaison avec les contre-appuis 1788N-835 et 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Diamètre (min.-max.): 15 – 19 mm
  • Poids net (kg): 0.25 kg