Extracteur à serrage rapide · à 2 griffes

Réf.: 1787F-35
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1787F-35
EAN / GTIN 4000896136094
Réf. fabricant 1787F-35
Article hors catalogue L60140 2626

Description

Description:

Utilisation :
Extraction rapide et sécuritaire des roulements à billes, disques, poulies, etc.
  • Levier de serrage rapide
  • Broche nitrifiée – particulièrement dure
    sans entretien – lubrification inutile
  • Possibilité d'utilisation en tant qu'extracteur intérieur et extérieur grâce aux crochets réversibles
  • Levier de serrage rapide permettant le réglage et le réajustage facile et rapide
  • Extracteurs robustes forgés en matrice
  • Échelle graduée pour le réglage uniforme des crochets d'extraction
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 8.22 kg