{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 400 mm | |
Epaisseur | 3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 100 | |
Pas t | 12 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 4; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 15; 14 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 80; 85 mm | |
Convient pour machine | Kaltenbach | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177255 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212096 | |
Réf. fabricant | 177255 400X3/G |