{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 370 mm | |
Epaisseur | 3 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 120 | |
Pas t | 10 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 15 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 80 mm | |
Convient pour machine | Kaltenbach | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177250 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4045197700582 | |
Réf. fabricant | 177250 370X3/G |