{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 225 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 120 | |
Pas t | 6 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177250 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700520 | |
Réf. fabricant | 177250 225X2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise scie pas moyen 225X2 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
67,60 €
41,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
67,60 €
37,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
67,60 €
27,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 40 | 40 | 40 |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Epaisseur | 2 | 2 | 2 |
Pas t | 6 | 4 | 8 |
Nombre de dents Z | 120 | 180 | 90 |
⌀ alésage d'entraînement | 8 | 8 | 8 |