{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 275 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 220 | |
Pas t | 4 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177050 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197095404 | |
Réf. fabricant | 177050 275X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise scie pas fin 275X2 mm
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
93,20 €
38,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
93,20 €
47,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 275 | 275 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Epaisseur | 2 | 2 |
Pas t | 4 | 8 |
Nombre de dents Z | 220 | 110 |
Type de produit | Lames de scies circulaires | Lames de scies circulaires |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | 2; 4 |