Description:
Taillants à 15°
Pour travaux dans les endroits exigus
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
Capacités de coupe :
ESD = électriquement conducteur
Fil dur: 0,5 mm/AWG 2
Avec ressort d'ouverture
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
Caractéristique(s):
- Chanfrein: fin
- Longueur totale [mm]: 125 mm
- Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Forme de la tête: large
- Surface: acier poli
- Forme du tranchant: petite facette
- Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
- Longueur du tranchant [mm]: 15 mm
- Puissance de coupe (max.): 1,5
- Valeurs de coupe:
- Fil dur : 0,5 mm / 24 AWG
- Fil mi-dur : 1,2 mm / 16 AWG
- Fil souple : 1,6 mm / 14 AWG
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: oui
- Ressort d'ouverture disponible: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non