Pantalon Retardant Flamme D112

Réf.: 172415168900D112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
    Couleur marineblau
    Taille de confection DE 112
    Type de produit Pantalon ignifugé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 172415168900D112
    EAN / GTIN 7330509552384
    Réf. fabricant 172415168900D112

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
    Poches
    Poches arrière avec rabat et fermeture par bouton
    Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo cousue en trois parties
    Poches avant avec rabat
    Poche extérieure de protection du genou

    Détails
    Bandes
    Verrouille à glissière métallique

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Fonctionnalité
    Repoussant l'huile, la saleté et l'eau

    Description:

    • Pantalon ignifuge avec ajustement amélioré
    • Le vêtement est durable et possède des poches pratiques avec rabats pour simplifier votre travail
    • Il possède également des poches extérieures pour genouillères
    • Industriellement lavable
    • Certifié selon EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • EN 13034 PB
    • ATPV : 16,0 cal/cm²

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%