Pantalon de travail 4 directions noir D84

Réf.: 172016459900D84
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 84
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 172016459900D84
EAN / GTIN 7330509872314
Réf. fabricant 172016459900D84

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Boutons métalliques
Anneau D à la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour porte-marteau
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche extérieure de protection du genou
Poches avec soufflet, poche stylo et couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
Poches à clous - amovibles avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair

Finition
Fond de jambe avec renfort CORDURA®

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous, poches arrière, poche mètre, poches sur les jambes, genoux et ourlet renforcés en CORDURA®

Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions

Description:

  • Pantalon d'artisan dans un matériau extensible 4 voies légèrement plus fin qui offre un confort ultime
  • Le pantalon a une coupe plus étroite et un aspect plus serré, avec un élastique à la taille pour un confort encore meilleur
  • Poches de genouillères à ouverture par le bas avec CORDURA® stretch, poches d'étui détachables, poches arrière à soufflet, poche pour règle et boucle pour porte-marteau à gauche et à droite

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032