PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM

Réf.: 170A.25
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 170A.25
EAN / GTIN 3662424045813
Réf. fabricant 170A.25
Article hors catalogue L60130 8662

Description

Description:

  • Branches en forme de spatule pour un meilleur confort d'utilisation
  • Denture auto-serrante
  • Protection anti-pincement des doigts
  • Revêtements en PVC

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Puissance écrous [mm]: 40
  • Max. Puissance tube [mm]: 44
  • [g]: 330