Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
- Diamètre 1 [mm]: 12,0
- Longueur d'insertion: 28,0 mm
- Ø d'insertion 1: 12,0 mm
- Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
- Largeur totale [mm]: 12 mm
- Longueur totale [mm]: 28 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Surface: chromé
- Clé de serrage 1 [mm]: 2,5
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- Longueur de la pointe: 16,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non