Exécution:
Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, sergé, résistant à la flamme, antistatique, 320 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet, Poches arrière avec rabat, cachées avec boutons métalliques
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche ID
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Poche ID amovible
Sangles
Manchette à glissière en métal
Certification externe labels
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Finition
Largeur du bas de jambe réglable avec boutons-pression en plastique
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Fonctionnalité
Huile, de la saleté et de l'eau
Description:
- Pantalon ignifugé en qualité 1519, un tissu inhérent de classe E3 spécialement conçu pour le travail dans les industries métallurgiques qui traitent du fer en fusion
- Le pantalon certifié hi-vis de classe 1 est conçu pour protéger contre les projections de métal en fusion, et la chaleur rayonnante
- Le pantalon a une largeur de jambe réglable à l'aide d'un bouton pression à la cheville, une poche de jambe avec rabat sur la gauche et un porte-carte d'identité
- Porte-couteau, poche pour téléphone, poche pour règle pliante et poches arrière avec rabats
- Testé pour le linge industriel. Certifié selon les normes EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV : 14 cal/cm², ELIM : 12 cal/cm²
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1