Pantalon de travail Inhärent Acier Bleu marine/ Jaune haute visibilité C58

Réf.: 170515198933C58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille de confection DE 58
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 170515198933C58
EAN / GTIN 7330509842683
Réf. fabricant 170515198933C58

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, sergé, résistant à la flamme, antistatique, 320 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet, Poches arrière avec rabat, cachées avec boutons métalliques
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche ID
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche extérieure de protection du genou

Détails
Poche ID amovible
Sangles
Manchette à glissière en métal
Certification externe labels

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles


Finition

Largeur du bas de jambe réglable avec boutons-pression en plastique

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Huile, de la saleté et de l'eau

Description:

  • Pantalon ignifugé en qualité 1519, un tissu inhérent de classe E3 spécialement conçu pour le travail dans les industries métallurgiques qui traitent du fer en fusion
  • Le pantalon certifié hi-vis de classe 1 est conçu pour protéger contre les projections de métal en fusion, et la chaleur rayonnante
  • Le pantalon a une largeur de jambe réglable à l'aide d'un bouton pression à la cheville, une poche de jambe avec rabat sur la gauche et un porte-carte d'identité
  • Porte-couteau, poche pour téléphone, poche pour règle pliante et poches arrière avec rabats
  • Testé pour le linge industriel. Certifié selon les normes EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV : 14 cal/cm², ELIM : 12 cal/cm²

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM - 12cal/cm²
  • ATPV - 14cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1