Description:
Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C, Avec joint de boîte et protection de serrage, Réglage fin par bouton-poussoir, , N° 142 10 = réglable dans 15 directions, , Bouton-poussoir de réglage à une main avec grande surface d'actionnement, Une pince étroite se faufile dans les endroits difficiles d'accès, Pinces à longues mâchoires, Surfaces de préhension décalées, auto-serrage des écrous et des tubes, GEDORE chrome vanadium acier spécial, GEDORE chrome vanadium acier spécial, Dents durcies par induction, , , Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Caractéristique(s):
- Nombre de positions de réglage: 15
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 39 mm
- Types d'articulation: articulation traversante
- Longueur totale [mm]: 255 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 48,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 7,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Surface: gris acier
- Portée de serrage [mm]: 38 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non