{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Longueur de coupe Lc | 33 mm | |
Longueur de col L1 | 88 mm | |
Longueur totale L | 156 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092229 | |
Réf. fabricant | 164180 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir machine configurable 7,5 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
95,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
24,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
57,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
54,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 88 | 72 | 72 | 72 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans |
Longueur totale L | 156 | 109 | 109 | 109 |
⌀ nom. DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Longueur de coupe Lc | 33 | 31 | 31 | 31 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |