MARTOR LAME A GRATTER LE VERRE 16412 , 10 en sachet plastique

Réf.: 16412.78
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Réf. fabricant 16412.78
Article hors catalogue L60170 848

Description

Description:

La lame de verre NR. 16412 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et a deux lames utilisables consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 120 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

La lame de verre NR. 16412 est disponible sous la référence 16412,78 dans un sachet de 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires