Tournevis à embout femelle 3/8″ fente 12x2 mm

Réf.: 1640909
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1640909
EAN / GTIN 4010886831311
Réf. fabricant 1640909
Article hors catalogue L60160 2534

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Lame conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B

Caractéristique(s):

  • Taille de la sortie fente: 12,0
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 20,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Épaisseur de la lame: 2,0 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 23,0 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: phosphaté
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non