Jeu de douilles ∙ 522 mm x 435 mm

Réf.: 163D-1/148
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163D-1/148
EAN / GTIN 4000896245727
Réf. fabricant 163D-1/148
Article hors catalogue L60140 5397

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent des tiroirs d'une profondeur de 522 mm : 179NXXL-8D
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Pozidriv PZ, Profil Phillips PH, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T20
  • Dimensions / longueur : 522 mm x 435 mm
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/2++ (522 x 435 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 148

Livraison:

Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E10 ∙ 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 863HPS
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2
Rallonge 868 ∙ 868-16
Cardan universel 869
Rallonge ∙ flexible 870
Rallonge ∙ pivotante 871-1 ∙ 871-4
Douille ∙ 6 pans 900-8 ∙ 900-9 ∙ 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E11 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer · télescopique 916HPLG ∙ 916HPS
Rallonge 917-3
Rallonge ∙ pivotante 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Cardan universel 920

Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase 2200SC-1
Porte-embouts (bits) 810BHK
Adaptateur 2239N-6 2304N
Clé mâle coudée 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H

Adaptateur 2250-1