Jeu d'outils ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Phillips P
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 163-329/100 | |
EAN / GTIN | 4000896191833 | |
Réf. fabricant | 163-329/100 | |
Article hors catalogue | L60140 3779 |
Description
Description:
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
- Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
- Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à fente, Profil TORX® « tamper résistant », Profil à 6 pans intérieurs
- Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 1,5 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 ∙
- Dimensions / longueur : 519 mm x 342 mm
- Taille système de rangement: 3/3 (519 x 342 mm)
- Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
- Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
- Possibilités de combinaisons infinies
- Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50 - Nombre d'outils : 100
Livraison:
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Douille ∙ 6 pans 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-19
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Rallonge 8821-10
Douille ∙ 6 pans 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Clé mâle coudée 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Embout-tournevis (bit) 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6
Adaptateur 2250-1