Jeu universel ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 519 mm x 392 mm

Réf.: 163-143/18
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
Référence article 163-143/18
EAN / GTIN 4000896151929
Réf. fabricant 163-143/18
Article hors catalogue L60140 1361

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 392 mm
  • Poids net (kg): 3.17 kg
  • Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 17

Livraison:

Douille · flexible 426-6 ∙ 426-7
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Burin plat 730-3 ∙ 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40

Kit électronique 2152N/3
Appareil de base 2152N
Pince crocodile 2152N-01
Pointe détectrice 2152N-02

Mètre à rubans 2154N-5

Brosse pour étrier de frein 4968-2

Produits adaptés

Pièces de rechange