{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 5,610 mm - 6,000 mm | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 | 56 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 6 | |
EAN / GTIN | 4045197366108 | |
Réf. fabricant | 162951 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir CN Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 6mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
44,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 847 article(s) en stock
19,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
39,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
60,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
54,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
86,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur de col L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 68 mm | 72 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,1 mm/tr | 0,1 mm/tr |