Capot de protection sans coiffe, 115 mm, verrouillage à vis

Réf.: 1619P06547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1619P06547
EAN / GTIN 3165140492751
Réf. fabricant 1619P06547

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Il est équipé d'un bouchon à vis et est codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 5-100 ; GWS 5-115 ; GWS 6-115 ; GWS 6-115 E ; GWS 7-115 ; GWS 7-115 E ; GWS 18. 0 V-LI ; GWS 660 ; GWS 780 C (115 mm) Professional
  • PWS 600 ; PWS 650 ; PWS 680 .

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 52 mm
  • Dimension hauteur: 117 mm
  • Dimension longueur: 82 mm
  • Poids brut: 0,19 kg
  • Diamètre mm: 115
  • Poids net: 0,19 kg
  • Volume: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein