Chariot de transport pour USH/GSH 27

Réf.: 1610795007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 1610795007
EAN / GTIN 3165140042642
Réf. fabricant 1610795007

Description

Description:

  • Le chariot de transport est idéal pour transporter en toute sécurité des outils lourds avec un minimum d'effort.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Convient aux marteaux de démolition USH et GSH 27 Professional
  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 470 mm
  • Dimension longueur: 1090 mm
  • Poids brut: 11,04 kg
  • Description des performances: Transport sûr avec un minimum d'efforts
  • Poids net: 10,488 kg
  • Tige, forme: Hexagone
  • Volume: 184,428 dm3
  • Avantage HL (court): Transport sûr avec un minimum d'efforts