Batterie GBA 12 V 2,0 Ah

Réf.: 1607A350CS
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1607A350CS
EAN / GTIN 3165140948968
Réf. fabricant 1607A350CS
Article hors catalogue L00590 2246

Description

Description:

  • Le pack d'accus Li-ion en forme de barre ECP (avec protection électronique des cellules) fournit du courant sans effet de mémoire ou de Lazy-Battery
  • ECP permet la surveillance électronique des cellules dans l'accu
  • Cela permet de réduire automatiquement la puissance de sortie dans l'appareil en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge profonde
  • Le pack d'accus Li-ion ECP en forme de barre est uniquement adapté aux outils de la série Professional de la même classe de tension.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: L'ECP réduit automatiquement la puissance de sortie en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge profonde.
  • Dimension largeur: 66 mm
  • Dimension hauteur: 65 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 2.0
  • Poids brut: 0,255 kg
  • Description des performances: Pas d'effet mémoire
  • Poids net: 0,176 kg
  • RTB1 spécifique: Pas d'effet de mémoire. Batterie rechargeable à chaque état de charge.
  • RTB3 spécifique: Convient aux outils Bosch Professional avec batterie lithium-ion de la même classe de tension
  • Volume: 0,558 dm3
  • Avantage HL (court): Sans effet de mémoire ou de batterie paresseuse
  • Technologie des cellules: Li-Ion

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier