Clé à molette 17, adaptée au GGS 16 Professional

Réf.: 1607950525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1607950525
    EAN / GTIN 3165140048491
    Réf. fabricant 1607950525

    Description

    Description:

    • La clé à usage unique sert à serrer et à desserrer les écrous de serrage de 14 mm
    • Compatible avec : GGS 16 Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Convient à la meuleuse droite GGS 16 Professional
    • Dimension largeur: 100 mm
    • Dimension hauteur: 5 mm
    • Dimension longueur: 200 mm
    • Poids brut: 0,076 kg
    • Description des performances: Pour serrer/desserrer les écrous de serrage
    • Poids net: 0,072 kg
    • Volume: 0,1 dm3
    • Avantage HL (court): Pour serrer et desserrer les écrous de serrage
    • X-LOCK: Nein