Sac à poussière, convient pour PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E

Réf.: 1605411026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
    Type de produit Sachet à poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1605411026
    EAN / GTIN 3165140033862
    Réf. fabricant 1605411026

    Description

    Description:

    • Le sac à poussière en tissu est une pièce de rechange pour le ramassage de la poussière de ponçage
    • Il est livré avec un adaptateur
    • Compatible avec : PBS 60 ; PBS 60 E ; PEX 115 A ; PEX 125 AE.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Livré avec un adaptateur
    • Dimension largeur: 150 mm
    • Dimension hauteur: 78 mm
    • Dimension longueur: 340 mm
    • Poids brut: 0,07 kg
    • Description des performances: Pour le ramassage de la poussière
    • Poids net: 0,06 kg
    • RTB1 spécifique: Pour ponceuses à bande et ponceuses excentriques Bosch
    • Volume: 3,978 dm3
    • Avantage HL (court): Pour le ramassage de la poussière
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier