FSN 3100 accessoire de système de rail

Réf.: 1600Z00008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z00008
EAN / GTIN 3165140608053
Réf. fabricant 1600Z00008
Article hors catalogue L00590 398

Description

Description:

  • Accessoires du système FSN 3100, le rail de guidage professionnel FSN 3100 de 3,100 mm possède une technologie unique qui permet des coupes précises
  • Le rail de guidage de haute qualité permet un guidage précis et peut être utilisé avec tous les outils électriques associés
  • Avec le connecteur d'extension FEN VEL, une connexion fixe avec une stabilité parfaite entre deux rails de guidage peut être rapidement établie
  • Pour des lames de coupe propres, le rail de guidage est doté de bandes en caoutchouc anti-dérapantes faciles à remplacer et d'une protection anti-éclats, qui garantissent également un contrôle absolu au travail
  • Ce rail de guidage offre des résultats de coupe parfaits lorsqu'il est utilisé avec des scies de plongée et circulaires
  • L'appareil est compatible avec tous les modèles de Scie circulaire Bosch Professional GKS G et les scies de plongée GTK Professional, ainsi que certaines scies sauteuses GST Professional et le fraisage GOF Professional avec un seul adaptateur
  • Le rail de guidage professionnel FSN 3100 est également fourni avec un capuchon en T en plastique de rechange

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l'outil (largeur) : 115 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 115 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 3165 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier